Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Grip-Zange 753-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
753-2
753-2
753-2
Artikel-Nr.:
     C1156-753-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     753-2
EAN/GTIN:
     4000896030231
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal-gripzange hazet
  • Für kleine Rundteile und sperrige Werkstücke
  • Spannbacken planparallel – Schraubzwingen-Funktion
  • Einseitige Prismen-Aussparung
  • Langer Gleitbügel
  • Schnell-Lösehebel
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.11 kg
  • Spannbereich: 200 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Grip-Zange
Produktgruppe:
753
Netto-Gewicht (kg):
1.11 kg
Länge:
260 mm
Spannbereich:
200 mm
Material:
Backen Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
260 mm
Produktempfehlung:
758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.