Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Grip-Zange 758-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
758-1
758-1
753-10;753-10S;758-1;755-10A;755-6A;755-7A;757-7;757-10;757-5;757-12;753-10S RAL3002
Artikel-Nr.:
     C1156-758-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     758-1
EAN/GTIN:
     4000896030361
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange

Anwendung:
Für flache und Vierkantmaterialien
Verschweißen auf Stoß

  • Tempergussbacken – extrem hitzebeständig
    – besonders resistent gegen Schweißperlablagerungen
  • Schnell-Lösehebel
  • Backenwinkel 90°
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.94 kg
  • Spannbereich: 70 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Grip-Zange
Produktgruppe:
758
Netto-Gewicht (kg):
0.94 kg
Länge:
280 mm
Spannbereich:
70 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
280 mm
Produktempfehlung:
753-10 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, grip-schweißzange hazet, grip schweißzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.