Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 2
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 3
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 4
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 5
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 6
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild 7
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild8
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild9
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn Bild10
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102RX3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RX3NL0
EAN/GTIN:
     632983040249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dn

  • Besonders günstige Druckkosten dank ECOSYS Technologie
  • Bis zu 40 Seiten/Minute
  • LAN-Schnittstelle beim Spitzenmodell der jeweiligen Familie
  • Eingebaute GigaBit-Netzwerkschnittstelle
  • Bis zu 850 Blatt Papierkapazität (max. 4 Papierzuführungen)
  • Alle Papierzuführungen (einschl. optionale Kassette) unterstützen A6-Format
  • Reduzierte Geräuschemission mit Modus „Leiser Druck“
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. Apple AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
  • Optionaler USB-Kartenleser
  • Niedriger TEC-Wert
  • Vorinstallierte Tonerbox
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Kunden mit höheren Druckvolumina profitieren mit dem ECOSYS P2040dn dank geringerer Druckkosten von noch günstigeren Gesamtbetriebskosten. Der ECOSYS P2040dn ist mit integrierter LAN-Schnittstelle und modernen Sicherheitsfeatures auch perfekt für kleine und mittlere Arbeitsgruppen geeignet.

Allgemein

  • Typ: SW-Drucker
  • Druckmethode: Laser
  • Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Minute
  • Maximales. Druckvolumen / Einmalige Spitzenauslastung (pro Monat): 2.800 Seiten A4 / 50.000 Seiten A4
  • Aufwärmzeit: Ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): 6,4 Sekunden
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Leistungsaufnahme [W]:
    • Ruhemodus: 0,8
    • Bereit: 8
    • Drucken/Kopieren: 620
    • Max. einschließlich Optionen:974
  • Typ. Stromverbrauch TEC: 1,60 kWh/Woche
  • Abmessungen (H x B x T): 272 x 375 x 393 mm
  • Gewicht: 14 kg
  • Klimabedingungen:
    • Temperatur: 10 – 32,5 (-20 – 40)°C
    • Einsatzhöhe: < 3.500 m über NN
    • Luftfeuchtigkeit: 15 – 80 (10 – 90)% rel. Luftf.
    • Lichtintensität: < 1.500 lx
  • Lebensdauer (bei planmäßigem Wechsel der Wartungskits): 5 Jahre oder 200.000 Seiten A4
  • Verbrauchsmaterial:
    • TK-1160: 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752
  • Kapazität des mitgelieferten Toner-Kits: 3.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752
  • Wartungs-Kit:
    • MK-1150: 100.000 Seiten A4

Papierverarbeitung

  • Papierkapazität:
    • Universalzufuhr: Max. 100 Blatt
    • Papierkassette: Max. 250 Blatt
  • Grammaturen:
    • Universalzufuhr: 60 – 220 g/m2
    • Papierkassette: 60 – 163 g/m2
  • Formate:
    • Universalzufuhr: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
    • Papierkassette: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 850 Blatt
  • Duplex-Einheit: Automatisch, 60 – 163 g/m2, A4/Legal bis A5/Statement
  • Papierablage: Max. 250 (face-down) Blatt

Drucken

  • CPU: Cortex-A9 / 800 MHz
  • Speicher: 256 MB RAM, keine Erweiterung möglich
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL6 (5e, XL), PostScript 3 (KPDL3), PDF-1.7, XPS/Open XPS, IBM Proprinter, LinePrinter, LQ-850
  • Fonts: 93 Skalierbare Fonts für PCL und PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font
  • Barcodes: 45 Normen (eindimensional), 1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417)
  • Kostenstellenmanagement: -

Schnittstellen

  • Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk, USB Host
  • Steckplätze für Optionen: 1 Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte (max. 32 GB)
  • Optionale Schnittstellen: -
  • Optionale Festplatte: -

Garantie

  • Herstellergarantie:
    • 2 Jahre „Bring-in-Garantie“,
    • 3 Jahre oder 100.000 Seiten A4 auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheit
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 271,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
€ 686,77*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
€ 170,85*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
€ 154,06*
Zubehör
Kyocera
1T02RY0NL0
€ 82,09*
Zubehör
Kyocera
1702RV0NL0
€ 155,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.