Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx Bild 2
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx Bild3
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx Bild4
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx Bild5
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx Bild6
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-110C0V3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C0V3NL0
EAN/GTIN:
     632983079942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA6000ifx

Hochleistung für höchste Ansprüche
Hohe Geschwindigkeit beim Drucken, Kopieren und Scannen, hervorragende Ausstattung, exzellentes Papiermanagement sowie ein umfangreiches Sicherheitspaket: der ECOSYS MA6000ifx ist der perfekte Partner für anspruchsvolle Aufgaben im Büro. Die einzigartige ECOSYS-Technologie mit sehr langlebigen Komponenten garantiert besonders ressourcenschonendes Drucken. Das entlastet die Umwelt und führt zu besonders niedrigen Betriebskosten – gut fürs Klima, gut fürs Budget. Über die Lösungsplattform HyPAS lässt sich das System mit verschiedenen Anwendungen nahtlos in bestehende Workflows integrieren und an spezielle Anforderungen anpassen.

  • Allgemein:
    • Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
    • Bedienfeldanzeige: Touchscreen 17,8 cm
    • Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
    • Aufwärmzeit: ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
    • Erste Druckseite nach: ca. 4,5 Sekunden
    • Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
    • Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
    • Lieferunmfang: Multifunktionssystem, Toner für 11.000 Seiten, Resttonerbehälter, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel, Faxkabel, DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich.
    • Garantie 2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionssystems.
Weitere Informationen:
Technologie:
Kyocera ECOSYS, Laser
Schwarz-Weiß Druck:
Ja
Farbdruck:
Nein
Bedienfeldanzeige:
Touchscreen 17,8 cm
Aufwärmzeit:
25 Sekunden
Auflösung Drucker:
1200 x 1200 dpi
Auflösung Kopierer:
600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit SW:
120 Bilder pro Minute
Scangeschwindigkeit Farbe:
90 Bilder pro Minute
Schnittstellen:
USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte
Netzspannung:
220 – 240 V, 50 Hz
Umgebungstemperatur:
10 – 32,5 °C
Papierzufuhr:
100 Blatt
Papierablage:
500 Blatt
Abmessungen (H × B × T) ohne Verpackung:
613 × 480 × 495 mm
Gewicht ohne Verpackung:
25,2 kg
Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren):
60 Seiten A4 pro Minute (einseitig)
Druckersprache:
PRESCRIBE
Faxkompatibilität:
ITU-T Super G3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.530,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.689,49*
€ 3.200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,25*
€ 3.175,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.594,15*
€ 3.087,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.549,87*
€ 3.034,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.530,17*
€ 3.010,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0B3NL0
ab € 287,63*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0B3NL0
ab € 420,88*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
ab € 297,28*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
ab € 252,49*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
ab € 339,99*
Ähnlich
Kyocera
110C0C3NL0
ab € 233,63*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
ab € 305,26*
Ähnlich
Kyocera
1102Y83NL0
ab € 106,70*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
ab € 211,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.