Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 28mm L.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-03010028
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005369
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • Doppelsechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
37,4 mm
d2:
27 mm
d3:
25 mm
Länge mm (L):
45 mm
Schlüsselweite [mm]:
28 mm
t1:
19,5 mm
t2:
26,7 mm
Gewicht (g):
158 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.