Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     4012-484409
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005307
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • Doppelsechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
29,7 mm
d2:
26 mm
d3:
21 mm
Länge mm (L):
42 mm
Schlüsselweite [mm]:
22 mm
t1:
16,5 mm
t2:
24,9 mm
Gewicht (g):
113 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 6,39*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,53*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 6,98*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,02*
1 Tag
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,04*
Ähnlich
PROMAT
4000821262
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.