Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Steckschlüsseleinsatz SW 36mm L.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-05010036
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008810
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • mit Sechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 38 mm, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
49,5 mm
d2:
40 mm
d3:
33 mm
Länge mm (L):
60 mm
Schlüsselweite [mm]:
36 mm
t1:
24 mm
t2:
33,9 mm
Typ:
Mercedes-Benz
Gewicht (g):
386 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.