Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Steckschlüsseleinsatz SW 38mm L.64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-05010038
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008834
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4

  • mit Sechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 38 mm, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
52 mm
d2:
40 mm
d3:
35 mm
Länge mm (L):
64 mm
Schlüsselweite [mm]:
38 mm
t1:
30 mm
t2:
37,3 mm
Gewicht (g):
429 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.