Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Steckschlüsseleinsatz SW 41mm L.67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-05010041
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008841
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • mit Sechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 38 mm, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
55,5 mm
d2:
40 mm
d3:
33 mm
Länge mm (L):
67 mm
Schlüsselweite [mm]:
41 mm
t1:
30 mm
t2:
37,5 mm
Gewicht (g):
510 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.