Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Steckschlüsseleinsatz SW 19mm L.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-05010019
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754008667
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • mit Sechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 38 mm, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
28,5 mm
d2:
34,7 mm
d3:
17 mm
Länge mm (L):
50 mm
Schlüsselweite [mm]:
19 mm
t1:
16 mm
t2:
26 mm
Gewicht (g):
183 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.