Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
1/2 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.38mm
Artikel-Nr.:
     C1160-13180010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754103874
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
stahlwille bit-halter
bit halter

  • Innensechskant 5/16"
  • DIN 3126 Form D 8/ISO 1173 Form D 8
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

Weitere Informationen:
Abtriebssechskant innen (mm):
D 8 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll):
5/16
Antriebsvierkant innen (mm):
C 12,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22 mm
Länge mm (L):
38 mm
Gewicht (g):
65 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,99*
Zubehör
Stahlwille
ab € 56,01*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 86,71*
Zubehör
Stahlwille
ab € 67,72*
Zubehör
Stahlwille
ab € 45,90*
Zubehör
Stahlwille
ab € 52,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 70,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.