Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Knarre 1/2 RSW.10° L.265,5mm
Artikel-Nr.:
     C1160-13111010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754177820
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre

  • umschaltbar
  • 36 Zähne
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • DIN 3122/ISO 3315

Weitere Informationen:
a:
22,5 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Zähne:
36
Arbeitswinkel:
10 °
Breite mm (b):
41 mm
DIN:
DIN 3122/ISO 3315
Länge mm (L):
265,5 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Nr.:
512
Gewicht (g):
600 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 15,15*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,63*
Zubehör
Stahlwille
ab € 54,19*
Zubehör
Stahlwille
ab € 101,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 95,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 105,81*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,18*
Zubehör
Stahlwille
ab € 6,44*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.