| |
|
| Artikel-Nr.: C1160-13121010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754177837 |
| |
|
| | |
| - robuste und langlebige Umschaltknarre
- mit längerem Hebelarm für eine bessere Kraftübertragung
- geeignet für Steckschlüsseleinsätze mit 1/2"-Vierkantantrieb
- rechts/links umschaltbar
- 36 Zähne
- Kugelarretierung bietet sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätze
- unkompliziertes Lösen von festsitzenden Schrauben
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
- aus Chrome-Alloy-Steel
- korrosionsbeständig verchromt
- DIN 3120/ISO 1174
Weitere Informationen: | | a: | 22,5 mm | Abtriebsvierkant außen (Zoll): | 1/2 | Anzahl Zähne: | 36 | Arbeitswinkel: | 10 ° | Breite mm (b): | 41 mm | Länge mm (L): | 380 mm | Legierung: | Chrome-Alloy-Steel, verchromt | Gewicht (g): | 821 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |