Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 18 x 19 mm L.220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740246
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754017904
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
a:
6,7 mm
b1:
40 mm
b2:
42,5 mm
Länge mm (L):
220 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
18 x 19 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
18 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Gewicht (g):
147 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,71*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 7,24*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 7,29*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,36*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823122
ab € 1,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.