Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139934 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754017942 |
| |
|
| | |
| - Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
- Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
- Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
- Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
- Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen: | | a: | 7,3 mm | b1: | 45 mm | b2: | 49 mm | Länge mm (L): | 235 mm | Legierung: | Chrome-Alloy-Steel, verchromt | Maulstellung: | 15 ° | Schlüsselweite [mm]: | 20 x 22 mm | Schlüsselweite 1 [mm]: | 20 mm | Schlüsselweite 2 [mm]: | 22 mm | Gewicht (g): | 185 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,68* | € 5,42* | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,40* | € 8,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,06* | € 8,97* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,55* | € 9,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,47* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|