Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 19 x 22 mm L.235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740247
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754017928
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
a:
7,3 mm
b1:
42 mm
b2:
49 mm
Länge mm (L):
235 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
19 x 22 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
22 mm
Gewicht (g):
179 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,19*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 8,73*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 8,78*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 8,89*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823124
ab € 1,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.