Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-58253010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754139620
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre

  • umschaltbar
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Gr. 4: 22 Zähne
  • Gr. 5 und 10: 30 Zähne

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Zähne:
30
Arbeitswinkel:
12 °
Breite mm (b):
29 mm
Gr.:
10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
18 mm
max. Drehmoment:
100 N·m
S:
28* mm
Gewicht (g):
141 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 60,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 53,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 54,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.