Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsteckknarre 6-kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58255004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754140794
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Einsteck-Umschaltknarre

  • umschaltbar
  • mit Innensechskant, 1/4" oder 5/16", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 oder D8
  • für direkte Aufnahme von Bit-Schraubendreher-Einsätzen 1/4" oder 5/16" Außensechskant C 6,3 oder C 8 (Gr. 4: 22 Zähne, Gr. 5: 30 Zähne)
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
22
Arbeitswinkel:
16.4 °
Breite mm (b):
22 mm
Gr.:
4
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
13,6 mm
Innensechskant [zoll]:
1/4 "
S:
17,5 mm
Gewicht (g):
54 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.