Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsteckknarre 6-kant 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58255005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754154715
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Einsteck-Umschaltknarre

  • umschaltbar
  • mit Innensechskant, 1/4" oder 5/16", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 oder D8
  • für direkte Aufnahme von Bit-Schraubendreher-Einsätzen 1/4" oder 5/16" Außensechskant C 6,3 oder C 8 (Gr. 4: 22 Zähne, Gr. 5: 30 Zähne)
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
30
Arbeitswinkel:
12 °
Breite mm (b):
29 mm
Gr.:
5
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
17,9 mm
Innensechskant [zoll]:
5/16 "
S:
28* mm
Gewicht (g):
117 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.