Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange L.175mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-65642175
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754038138
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal-gripzange l=175mm

  • mit geschmiedeten, halbrunden Backen
  • mit Schnelllösehebel und Drahtabschneider
  • Chrom-Vanadium
  • Kopf und Griffe glanzvernickelt

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
54 mm
Länge mm (L):
175 mm
S:
30 mm
Gewicht (g):
323 g
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.