Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Bündigschneider 30° LightCUT L.810mm, max.Schneidleistung 48HRc 7mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87438050
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887009852
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Mit abgwinkelten Messern, besonders geeignet zum bündigen Trennen von Spanndrähten an Betonwänden und für die Bearbeitung von Gabionen-Drahtkörben
  • Hochfeste Aluminiumrohre mit ergonomischen 2-K Griffen
  • Trennleistung bis 48 HRc
  • Besonders rückenschonendes Arbeiten
  • Mit abgewinkelten, nachstellbaren Messern
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
  • Der Ersatzmesserkopf passt auf Modell 438LC in 800 mm Länge
  • und auf Modell 437 in 610 mm Länge
  • Deutsches Patent

 

Weitere Informationen:
Länge " (L):
32 "
Länge mm (L):
810 mm
Messerwinkel:
30 °
Schneidleistung 19 HRc:
10 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
7 mm²
Gewicht (g):
2285 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.