Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider LightCUT L.810mm, max.Schneidleistung 48HRc 7mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87980050
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887009876
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRc
  • Hochfeste Aluminiumrohre mit ergonomischen 2-K Griffen
  • Trennleistung bis 48 HRc
  • Besonders rückenschonendes Arbeiten
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Hochwertig vergütet
  • Der Ersatzmesserkopf 980136 passt auf Modell 980LC in 800 mm
  • Länge und auf Modell 980 in 610 mm Länge
  • Deutsches Patent
Weitere Informationen:
Länge " (L):
32 "
Länge mm (L):
810 mm
Schneidleistung 19 HRc:
10 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
7 mm²
Gewicht (g):
2650 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 114,14*
Ähnlich
VBW
ab € 151,21*
Ähnlich
VBW
ab € 119,66*
Ähnlich
VBW
ab € 162,79*
Ähnlich
VBW
ab € 120,94*
Ähnlich
VBW
ab € 139,62*
Ähnlich
VBW
ab € 178,60*
Ähnlich
VBW
ab € 250,12*
Ähnlich
VBW
ab € 347,88*
Ähnlich
VBW
ab € 85,75*
Ähnlich
VBW
ab € 115,30*
Ähnlich
VBW
ab € 161,11*
Ähnlich
VBW
ab € 225,85*
Ähnlich
VBW
ab € 57,63*
Ähnlich
VBW
ab € 70,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.