Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT" L.840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87480010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887492401
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Geeignet zum Trennen von Flach- und Rundmaterialien
  • Flach: Max. Trennleistung 40 x 4 mm, ab Maschenweite 30 x 30 mm
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Länge " (L):
33 "
Länge mm (L):
840 mm
Maschenweite:
30 mm
Trennleistung 20 HRc:
4 x 40 mm²
Gewicht (g):
3188 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.