Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Rohrzange Maul-W.39mm L.245mm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87952005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887414304
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Induktiv gehärteter Greifbereich
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
245 mm
Maulöffnung max. (mm):
39 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
12,7 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
1/2 "
Gewicht (g):
454 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.