Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "
Artikel-Nr.:
     C1160-96510760
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754299416
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

  • anzeigend und auslösend
  • integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten - ideal bei schwer zugänglichen Verschraubungen
  • nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube
  • klare Anzeige aller relevanten Informationen auf einem hellen und batterieschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
  • optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
  • Anzeige in diversen Sprachen
  • lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus. Die Akkus sind schnell und bequem zu wechseln.
  • speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
  • Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
  • kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
  • drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
  • optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal
  • der ergonomisch optimierte Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und ist widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
  • Links- und Rechtsanzug
  • mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseleinsätzen
  • mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4"-Quergriffs
  • Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
  • im Lieferumfang enthalten: Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10)
  • Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3480
  • patentiert
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Akku-Typ:
Lithium 3,6V, Typ 18650
Innensechskant [zoll]:
1/4 "
Länge mm (L):
317 mm
Messbereich cN·m:
60-600 cN·m
Messbereich ft·lb:
0,4-4,45 ft·lb
Messbereich in·lb:
5,3-53,1 in·lb
Messbereich in·oz:
84,5-849,5 in·oz
Messbereich N·m:
0,6-6 N·m
Gewicht (g):
572 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,35*
€ 972,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,37*
€ 965,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 807,31*
€ 960,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,87*
€ 935,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 781,94*
€ 930,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,57*
€ 909,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,61*
€ 880,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.