Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steckanschlüssen, 3 Schließer 16 A, Spule 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     615-W413412
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     623380240300
EAN/GTIN:
     8012823124964
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungssteckrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 24 V AC, 3 VA, 62 Ohm, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
38.2 mm
Höhe:
47.6 mm
Tiefe:
35.8 mm
Nennstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
false
... > Finder > Relais > Serie 62
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,706*
€ 14,272*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,16*
€ 16,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,00*
€ 31,68*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 124,25*
€ 150,32*
8 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 205,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,272*
€ 16,98368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,632*
€ 16,22208
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,463*
€ 12,45097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,355*
€ 12,32245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,256*
€ 12,20464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,706*
€ 10,36014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9233
ab € 1,5182*
Zubehör
Finder
9213
ab € 1,40*
Zubehör
Finder
92030
ab € 4,84*
Zubehör
Finder
9203
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.