Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabinettraspel für Holz Halbrund-Spitz 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11309253
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11309253
EAN/GTIN:
     4007220009796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form D nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Breiter und flacher als halbrunde Holzraspel. Zur Bearbeitung von Flächen, Radien, halbrunden Profilen und Kanten (Anfasen und Verrunden) geeignet. Raspelhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1558
Breite:
29 mm
Hieb:
3
Höhe:
7 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kabinettraspel für Holz Halbrund-Spitz 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220364826
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
611 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.23 kg
SAP Länge (VE):
335 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel halbrund-spitz
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 3
AAO663:
4007220009796
AAO676:
11309253
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Kabinettraspel für Holz Halbrund-Spitz 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: holzraspel, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
165
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,91*
€ 16,13*
9 Tage
149
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 16,16*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 16,17*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,00*
€ 16,80*
6 Tage
254
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 16,98*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Box
ab 25 Boxen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 80,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.