Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     260W-538952
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11404122
EAN/GTIN:
     4007220328286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreikant-Sägefeile
Sägefeile
Sägefeilen
sägefeile pferd
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1239
Breite:
4.7 mm
Hieb:
2
Länge:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
SAP EAN Stck.:
4007220365014
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
139.392 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.012 kg
SAP Länge (VE):
176 mm
SAP Breite (VE):
36 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Dreikant-Sägefeilen doppelt extra schmal
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 7.0:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Vorteile:
Gute Abtragsleistung. | Lange Standzeit. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220328286
AAO676:
11404122
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
4.7 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: dreikant sägefeile, sägefeile 125mm, Schärffeilen, Dreikant-Sägefeilen, Dreikant doppelt extra schmal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,53*
7 Tage
4500
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,53*
2 Tage
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 4,53*
7 Tage
5006
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 4,71*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,86*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.