Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-143153 Herst.-Nr.: 19309104 EAN/GTIN: 4007220280393 |
| | |
|
| | |
| Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 845 | Form: | Rund | Hieb: | 2 | Ø Außen: | 4 mm | Länge: | 100 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Präzisions-Angelfeile Rund 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | SAP EAN Stck.: | 4007220379165 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 82031000 | 8203103000 | Herkunftsland: | DE | IT | SAP Volumen (VE): | 221 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.011 kg | SAP Länge (VE): | 188 mm | SAP Breite (VE): | 42 mm | SAP Höhe (VE): | 28 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Angelfeilen rund | ECLASS 12.0: | 21042190 | ECLASS 7.0: | 21042190 | ECLASS 8.1: | 21042190 | ECLASS 9.1: | 21042190 | proficlass 5.0: | EAA585c032 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042190 | ECLASS 11.1: | 21042190 | Vorteile: | Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Bearbeitungsaufgaben: | Anfasen | Entgraten | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAO057: | Schweizer Hieb 2 | AAO663: | 4007220280393 | AAO676: | 19309104 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | PFERD-Präzisionsfeilen | AAU732: | Feilen | AAW338: | Präzisions-Angelfeile Rund 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,04* | € 9,22* | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,16* | € 9,25* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,18* | € 9,27* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,21* | € 9,27* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,39* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|