Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 845 100 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19309104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309104
EAN/GTIN:
     4007220280393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
845
Form:
Rund
Hieb:
2
ø Außen metrisch:
4 mm
Länge metrisch:
100 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
EAN Stck.:
4007220379165
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
221 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.011 kg
Länge (VE):
188 mm
Breite (VE):
42 mm
Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen rund
ECLASS 12.0:
21042190
UNSPSC 25.0901:
27111930
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220280393
AAO676:
19309104
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilengriff pferd, feilenheft, ansatzfeile h2, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Rund
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 9,24*
Lager 5VQEQ
92
12
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 9,27*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,29*
5 Tage
94
12
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,74*
12
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.