Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 250mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19600252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19600252
EAN/GTIN:
     4007220669471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile pferd
ansatzfeile
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
COR 800
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Breite:
25 mm
Hieb:
0
Höhe:
6 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 250mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220380840
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
611 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.27 kg
SAP Länge (VE):
335 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORINOX-Feilen flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042122
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21042122
ECLASS 11.1:
21042122
Vorteile:
Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte. | Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar. | Setzen sich nicht zu. | Späne können leicht abgeklopft werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220669471
AAO676:
19600252
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 250mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: PFERD-Präzisionsfeilen, CORINOX-Feilen, Flachstumpf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
522
12
pro Box
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 25,25*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 25,30*
19 Tage
unbekannt
12
pro Box
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 25,97*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 22,13*
€ 26,19*
6 Tage
183
12
pro Box
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 26,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Box
ab 24 Boxen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Box
ab 60 Boxen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Box
ab 120 Boxen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 303,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.