Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Werkstattbürsten
>
Düsenbürste
>
Artikel
Innenbürste IBU Ø 40x100mm Gewinde 1/2" BSW Stahl-Draht-Ø 0,30"
Menge:
Box
Produktinformationen:
Pferd
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-533021
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
43679131
EAN/GTIN:
4007220749494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
1000 RPM
Breite:
100 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Ø Außen:
40 mm
Ø Gewinde:
1/2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Gesamt:
170 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø 40x100mm Gewinde 1/2" BSW Stahl-Draht-Ø 0,30"
SAP EAN Stck.:
4007220362204
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2491 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.08 kg
SAP Länge (VE):
190 mm
SAP Breite (VE):
190 mm
SAP Höhe (VE):
69 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
AAC895:
40 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220749494
AAO676:
43679131
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø 40x100mm Gewinde 1/2" BSW Stahl-Draht-Ø 0,30"
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
... >
Technische Bürsten
>
Innenbürsten
>
Innenbürsten, mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe:
Rohrreinigungsbürste
,
düsenbürste stahl
,
düsenbürste
,
düsenbürste pferd
,
Technische Bürsten
,
Innenbürsten
,
ungezopft
,
einfacher Drehdraht
,
einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,16*
Lager 4757
8 Tage
68
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,16*
Lager 5VQEQ
2 Tage
75
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,85*
€ 5,18*
Lager 214
7 Tage
75
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,40*
Lager 245
2 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 5,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen (
entspricht € 51,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 1000mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690216
ab € 4,71*
Zubehör
Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 300mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690215
ab € 4,30*
Zubehör
Zubehör Schnellwechselgriff SWG für Innenbürsten mit Gewinde 1/2","
PFERD-Werkzeuge
43690207
ab € 6,36*
Zubehör
Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 1000mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690202
ab € 4,75*
Zubehör
Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 300mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690203
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen