Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsens.3 Plus 2f System 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 514200 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 514200 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-514200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     514200
EAN/GTIN:
     4010337086888
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
KNX Tastsensor 3 Plus 2fachSystem 55Inbetriebnahme-WippeMerkmale: Montage auf Busankoppler 3 oder Busankoppler 3 externer Fühler. Demontageschutz durch Verschraubung. Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und vielfältigen Anzeigemöglichkeiten, z. B. Temperatur, Uhrzeit, Datum, Alarm- und Hinweistexte. Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche. Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar. Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld. Interner Temperatursensor zum Messen der lokalen Raumtemperatur.Tastsensor-Eigenschaften:: Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und manuelle Lüftersteuerung. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung, Reglernebenstelle, Reglerbedienung, Heizungsuhrbedienung und manuelle Lüftersteuerung. Reglernebenstelle oder Reglerbedienung: Betriebsmodusumschaltung, (definierte Wahl eines Betriebsmodus oder Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi bei Reglernebenstelle), Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen. Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs. Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können. Beschriftungsfeldbeleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED, Beschriftungsfeldbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung des Displays.Raumtemperaturregler-Eigenschaften:: Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen). Komfortverlängerung durch Präsenztaste. Frost- bzw. Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutzautomatik. Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen über das Gerätedisplay. Wahlweise ein oder zwei Regelkreise. Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend). Regelparameter für PI-Regler und 2-Punkt-Regler einstellbar. Interner Temperatursensor und bis zu zwei externe Temperaturfühler (1 x Objekt, 1 x bedrahtet) zur Raumtemperaturmessung möglich. Optionaler externer bedrahteter Fernfühler bei Fußbodenheizung. Heizungsuhr mit 28 Schaltzeiten.LC-Display Eigenschaften:: Grafikdisplay mit schaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung. 1-Bereichs- oder 2-Bereichsdarstellung. Textanzeigen im Display in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch und Polnisch. Weitere Sprachen im Internet verfügbar.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
2
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Display:
true
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Raumthermostat:
true
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
108900
ab € 24,79*
Zubehör
GIRA Giersiepen
200900
ab € 42,40*
Zubehör
GIRA Giersiepen
200800
ab € 35,01*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2142607
ab € 33,97*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2142602
ab € 32,23*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2142608
ab € 34,97*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2212005
ab € 47,08*
Zubehör
GIRA Giersiepen
214228
ab € 10,22*
Zubehör
GIRA Giersiepen
214201
ab € 7,80*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2142600
ab € 15,90*
Zubehör
GIRA Giersiepen
214226
ab € 12,10*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2142005
ab € 12,41*
Zubehör
GIRA Giersiepen
219201
ab € 18,90*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2142601
ab € 15,92*
Zubehör
GIRA Giersiepen
219203
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.