Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC CHASSIS, 1U, 4 CHANNELS, for APC Replaceable DATA LINE SURGE Protection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PRM4
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PRM4
EAN/GTIN:
     0731304217176
Suchbegriffe:
ProtectNet

APC 4 position chassis for APC Replaceable data line surge Protection Modules, 1U

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.30 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 102.00 mm
  • Maximale Tiefe: 83.00 mm
  • Versandgewicht: 0.44 KG
  • Versandhöhe: 64.00 mm
  • Versandbreite: 146.00 mm
  • Versandtiefe: 127.00 mm
  • Verpackungseinheit: 38.00
  • Abmessungen der Verpackungseinheit: 15.5 X 12 X 17.5 inches
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 38.50 Pfund (lbs.)
  • SCC-Codes: 3073130421717 7
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: TUV,VDE
  • Standardgarantie: Produkt-Lebensdauer
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
PRM24
ab € 46,54*
Sonstiges
APC
PRMLB
ab € 13,05*
Sonstiges
APC
PS9-DTE
ab € 27,81*
Sonstiges
APC
PNET1GB
ab € 29,27*
Sonstiges
APC
PTEL2
ab € 28,19*
Sonstiges
APC
PNETR6
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.