Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.11 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.11 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC11
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC11
EAN/GTIN:
     0731304003335
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.11

Abmessungen

  • Nettogewicht: 24.27 KG
  • Maximale Höhe: 173.00 mm
  • Maximale Breite: 142.00 mm
  • Maximale Tiefe: 183.00 mm
  • Versandgewicht: 26.68 KG
  • Versandbreite: 295.00 mm
  • Versandhöhe: 277.00 mm
  • Versandtiefe: 538.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 18.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,94*
€ 552,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC40
ab € 65,49*
Ähnlich
APC
APCRBC105
ab € 414,62*
Ähnlich
APC
APCRBC109
ab € 90,14*
Ähnlich
APC
APCRBC110
ab € 48,39*
Ähnlich
APC
RBC12
ab € 431,75*
Ähnlich
APC
RBC13
ab € 1.447,59*
Ähnlich
APC
RBC14
ab € 1.327,20*
Ähnlich
APC
RBC17
ab € 50,38*
Ähnlich
APC
RBC18
ab € 140,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.