Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.18 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.18 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC18
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC18
EAN/GTIN:
     0731304014003
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.18

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.60 KG
  • Maximale Höhe: 36.00 mm
  • Maximale Breite: 302.00 mm
  • Maximale Tiefe: 102.00 mm
  • Versandgewicht: 3.00 KG
  • Versandbreite: 394.00 mm
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandtiefe: 211.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC40
ab € 64,81*
Ähnlich
APC
APCRBC105
ab € 414,30*
Ähnlich
APC
APCRBC109
ab € 89,90*
Ähnlich
APC
RBC11
ab € 431,70*
Ähnlich
APC
APCRBC110
ab € 48,35*
Ähnlich
APC
RBC12
ab € 432,82*
Ähnlich
APC
RBC13
ab € 1.443,55*
Ähnlich
APC
RBC14
ab € 1.321,57*
Ähnlich
APC
RBC17
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.