Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.13 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.13 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC13
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC13
EAN/GTIN:
     0731304003359
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.13

Abmessungen

  • Nettogewicht: 27.18 KG
  • Maximale Höhe: 208.00 mm
  • Maximale Breite: 165.00 mm
  • Maximale Tiefe: 259.00 mm
  • Versandgewicht: 112.73 KG
  • Versandbreite: 394.00 mm
  • Versandhöhe: 508.00 mm
  • Versandtiefe: 693.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,55*
€ 1.834,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,16*
€ 1.825,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,45*
€ 1.779,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,68*
€ 1.750,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,59*
€ 1.722,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC40
ab € 65,49*
Ähnlich
APC
APCRBC105
ab € 414,62*
Ähnlich
APC
APCRBC109
ab € 90,14*
Ähnlich
APC
RBC11
ab € 432,06*
Ähnlich
APC
APCRBC110
ab € 48,39*
Ähnlich
APC
RBC12
ab € 431,75*
Ähnlich
APC
RBC14
ab € 1.327,20*
Ähnlich
APC
RBC17
ab € 50,38*
Ähnlich
APC
RBC18
ab € 140,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.