Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel- 200/208/240V; 100A; MBB; Hardwire input/output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Bypass Panel- 200/208/240V; 100A; MBB; Hardwire input/output Bild 1
APC Service Bypass Panel- 200/208/240V; 100A; MBB; Hardwire input/output Bild 1
APC Service Bypass Panel- 200/208/240V; 100A; MBB; Hardwire input/output Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP16KP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP16KP
EAN/GTIN:
     0731304212645
Suchbegriffe:
USV Management System
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch

APC Service Bypass Panel- 200/208/240V; 100A; MBB; Hardwire input/output

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 120V,200V,208V,230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 100A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Ja

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 200V,208V,230V,480V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Acceptable Input Voltage: 200-240 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 100A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 100A
  • Load Capacity: 20 kVA
  • Load Power Factor Range: 0 to 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 21.36 KG
  • Maximale Höhe: 178.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Versandgewicht: 31.36 KG
  • Versandhöhe: 305.00 mm
  • Versandbreite: 610.00 mm
  • Versandtiefe: 991.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -20 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-4500 Meter
  • Lagerungstemperatur: -40 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CSA,EN 60950,GOST,IEC 60950,IEC 60950,UL 1778
  • Standardgarantie: 2 Jahre (nur Teile)
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Informationen:
Input Voltage:
200, 208, 230, 480 3PH V
Output Voltage:
120, 200, 208, 230 V
Weitere Suchbegriffe: ups maintenance switch, Maintenance Bypass Panels
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.392,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,44*
€ 1.791,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,95*
€ 1.788,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,34*
€ 1.741,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,04*
€ 1.702,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,24*
€ 1.656,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP5000RMI2U
ab € 787,83*
Ähnlich
APC
SBP3000
ab € 625,56*
Ähnlich
APC
SBP16KRMI4U
ab € 1.458,69*
Ähnlich
APC
SBP10KRMI4U
ab € 1.381,60*
Ähnlich
APC
SBP6KRMI2U
ab € 903,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.