Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output Bild 1
APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output Bild 1
APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP16KRMI4U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP16KRMI4U
EAN/GTIN:
     0731304212652
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 100A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Ja

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Maximaler Netzstrom: 100A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 100A
  • Load Capacity: 20 kVA
  • Load Power Factor Range: 0 to 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 21.82 KG
  • Maximale Höhe: 178.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 673.00 mm
  • Versandgewicht: 31.82 KG
  • Versandhöhe: 305.00 mm
  • Versandbreite: 610.00 mm
  • Versandtiefe: 991.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -20 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-4500 Meter
  • Lagerungstemperatur: -40 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CSA,EN 60950,GOST,IEC 60950,IEC 60950,UL 1778
  • Standardgarantie: 2 Jahre (nur Teile)
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.458,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,33*
€ 1.891,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,69*
€ 1.888,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,36*
€ 1.837,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,20*
€ 1.795,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,69*
€ 1.735,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP5000RMI2U
ab € 787,83*
Ähnlich
APC
SBP3000
ab € 625,56*
Ähnlich
APC
SBP16KP
ab € 1.392,24*
Ähnlich
APC
SBP10KRMI4U
ab € 1.381,60*
Ähnlich
APC
SBP6KRMI2U
ab € 903,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.