Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SC450RMI1U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SC450RMI1U
EAN/GTIN:
     0731304222712
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 280 Watt / 450 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 280 Watt / 450 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 286V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 320 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,7% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz (Doppelleitungen mit vier Drähten),RJ45 10/100 Ethernet-Schutz

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 383.00 mm
  • Rackhöhe: 1U
  • Nettogewicht: 10.18 KG
  • Versandgewicht: 11.73 KG
  • Versandhöhe: 164.00 mm
  • Versandbreite: 476.00 mm
  • Versandtiefe: 589.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Anzahl Palletten: 24.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 38.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 38.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,GOST,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, usv apc 450va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR201
ab € 205,41*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.168,12*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.372,26*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.677,12*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.273,23*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 315,89*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,54*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.017,52*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,66*
Zubehör
APC
AR100
ab € 580,13*
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,09*
Zubehör
APC
AP9568
ab € 278,38*
Zubehör
APC
RBC18
ab € 140,08*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,45*
Zubehör
APC
940-0020
ab € 32,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.