Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
USV Management System
>
Artikel
APC Smart-UPS RT 15ft Extension Cable for 192VDC APC External Battery Packs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1189-SURT008
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SURT008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Smart-UPS RT 15ft Extension Cable for 192VDC APC External Battery Packs
Abmessungen
Nettogewicht: 3.18 KG
Maximale Höhe: 51.00 mm
Maximale Breite: 381.00 mm
Maximale Tiefe: 4572.00 mm
Versandgewicht: 4.10 KG
Versandhöhe: 108.00 mm
Versandbreite: 591.00 mm
Versandtiefe: 4788.00 mm
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS Accessories
Weitere Suchbegriffe:
USV Management System
,
apc ups
,
ups
,
Smart-UPS Accessories
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-UPS Hardwire Kit for SUA 2200/3000/5000 Models
APC
SUA031
ab € 218,87*
Ähnlich
APC Smart-UPS Power Module 1500VA 230V
APC
SUPM1500I
ab € 780,06*
Ähnlich
APC Smart-UPS Power Module 3000VA 230V
APC
SUPM3000I
ab € 1.228,21*
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit
APC
SURTRK
ab € 208,30*
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
APC
SURTRK2
ab € 211,97*
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 3.5M Extension Cable for XLBP2 APC External Battery Packs
APC
SURT019
ab € 260,13*
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 3/5/6KVA Input/Output Hardwire Kit
APC
SURT007
ab € 241,26*
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V Isolation Transformer
APC
SURT001
ab € 1.078,10*
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer
APC
SURT002
ab € 1.060,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen