Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
APC Smart-UPS 48V 585 Wh LI Battery Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-XBP48RM1U-LI
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
XBP48RM1U-LI
EAN/GTIN:
731304339601
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC Smart-UPS 48V 585 Wh LI Battery Pack
XBP48RM1U-LIFeatures
Einfache Installation: Das vorhandene, Lüfter- und Stromversorgungsmodul kann innerhalb weniger Minuten durch ein Booster Kit ersetzt werden. Dafür sind lediglich ein Schraubendreher und eine Zange erforderlich.
Technische Spezifikationen
Ausgang
Batterieausgangsspannung: 48
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp: Lithium-Ionen
Akkumontage: Rackmontiert
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 5 - 10
Battery Design Life: --
Abmessungen
Maximale Höhe: 43mm , 4.3cm
Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
Maximale Tiefe: 521mm , 52.1cm
Rack-Höhe: 1U
Nettogewicht: 12.0kg
Versandgewicht: 16.4kg
Höhe für Versand: 200mm , 20.0cm
Breite für Versand: 600mm , 60.0cm
Tiefe für Versand: 850mm , 85.0cm
Farbe: Black with silver front bezel
Anzahl Palletten: 8.0
Umgebung
Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% no %
Operating Elevation: 0-3000Meter
Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% no %
Storage Elevation: 0-15000Meter
Conformance
Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
Produktneuheiten
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
Akku-Packs
,
Akkupack
,
Batteriepack
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc ups 1000va
,
akku packs
,
akku-packs 48v
,
Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 851,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,34*
€ 1.085,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,85*
€ 1.085,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,16*
€ 1.068,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,62*
€ 1.049,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,95*
€ 1.013,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect
APC
SMC1000ic
ab € 440,43*
Ähnlich
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect
APC
SMC1000I-2UC
ab € 593,90*
Ähnlich
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect
APC
SMT1500ic
ab € 696,11*
Ähnlich
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.864,43*
Ähnlich
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.271,68*
Ähnlich
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.203,47*
Ähnlich
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V Network Card
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.848,62*
Ähnlich
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect
APC
SMC1500ic
ab € 584,60*
Ähnlich
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect
APC
SMC1500I-2UC
ab € 759,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen