Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V Bild 1
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V Bild 1
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V Bild 2
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V Bild 3
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     1231-6G03-29Z
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTL1500RMXLI
EAN/GTIN:
     731304338710
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V

SRTL1500RMXLI Features

  • Benachrichtigung bei Batterieausfall: Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • ECO-Modus: Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • LCD-Grafikbildschirm: Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
  • Kombigerät Rack/Tower: Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Verfügbarkeit

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Skalierbare Überbrückungszeit:
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.

Automatischer interner Bypass:
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Steuerung

Network manageable:
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

SmartSlot:
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Kompatibel mit InfraStruXure Manager:
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.

Serielle Schnittstelle:
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

LED-Statusanzeigen:
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Anpassungsmöglichkeit

Per Flash aktualisierbare Firmware:
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Kombigerät Rack/Tower:
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Externe Plug-and-Play-Batterien:
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Service-Möglichkeiten

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie:
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler:
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Schutz

Unterstützt Kaltstart:
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Generator-kompatibel:
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Spannungsaufbereitung:
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Frequenz- und Spannungsregelung:
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 1.35 KWatt / 1.5 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 1.35 KWatt / 1.5 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 2 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60Hz +/- 3 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 220, 240
    • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor: 3 : 1
    • Topologie: Online-Doppelwandlung
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
    • Durchgang: Integrierter Bypass
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz (Autosensing)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 50-150 (40% Load), 80 - 150V
    • Andere Eingangsspannungen: 220, 240
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Li-ion
    • Typische Aufladezeit: 6Stunde(n)
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 5 - 10
    • Extendable Run Time: 1
    • Zusätzliche Möglichkeiten für: APC-Smart-UPS-SRT-Li-Ion-1500VA-RM-230V
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
    • Steuerkonsole: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Steuerungspanel: Audible and visible alarms prioritized by severity
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 340Joule
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 128mm , 12.8cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 590mm , 59.0cm
    • Rack-Höhe: 3U
    • Nettogewicht: 25.7kg
    • Versandgewicht: 37.4kg
    • Höhe für Versand: 445mm , 44.5cm
    • Breite für Versand: 600mm , 60.0cm
    • Tiefe für Versand: 850mm , 85.0cm
    • Farbe: Black
    • Anzahl Palletten: 6.0
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% non-condensing %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -20 - 50 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% non-condensing %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 50.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 450.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    • Schutzklasse: IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, CE-Kennzeichnung, EAC, RCM, VDE
    • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.203,47*
€ 2.355,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.324,01*
€ 2.486,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.360,65*
€ 2.510,62*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.344,39*
€ 2.510,91*
44 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.356,46*
€ 2.526,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.355,74*
€ 2.803,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,63*
€ 2.788,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,54*
€ 2.712,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,03*
€ 2.663,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.203,47*
€ 2.622,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000ic
ab € 440,43*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2UC
ab € 593,90*
Ähnlich
APC
SMT1500ic
ab € 696,11*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 851,95*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.864,43*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.271,68*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.848,62*
Ähnlich
APC
SMC1500ic
ab € 584,60*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2UC
ab € 759,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.