Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMT1500ic
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500ic
EAN/GTIN:
     731304332992
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

SMT1500IC Features

  • Unterstützt Kaltstart: Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Grüner Betriebsmodus: Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad: Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • LCD-Statusanzeige: Wichtige Parameter zum USV-Status auf einen Blick: Mehrere Statusanzeigen mit Balkendiagrammen zu Last- und Batteriezustand.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb: Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Steuerung

Serielle Schnittstelle:
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

LED-Statusanzeigen:
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie:
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

USB-Schnittstelle:
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Verfügbarkeit

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung:
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Spannungsaufbereitung:
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion:
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.

Anpassungsmöglichkeit

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit:
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.

Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte:
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Service-Möglichkeiten

Benachrichtigung bei Batterieausfall:
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Rücksetzbare Unterbrecher:
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler:
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Vorteile für Ihr Business

Vermeidet kostspielige Leistungsprobleme, indem Sie Ihre IT-Ausrüstung und Daten sicher und verfügbar:
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management:
Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff:
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters:
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen:
Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 1.0 KWatt / 1.5 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 1.0 KWatt / 1.5 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Hinweis zur Ausgangsspannung:: Konfigurierbar für 220: 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60Hz +/- 3 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 220, 240
    • Topologie: Line-Interactive
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
    • (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz): Transfer Time
    • 6ms typical : 10ms maximum:
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Kabellänge: 1.83Meter
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 160 – 286V
    • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen: 151 - 302V
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Andere Eingangsspannungen: 220, 240
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Typische Aufladezeit: 3Stunde(n)
    • Austauschbatterie: RBC7
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3 - 5
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): SmartSlot , USB
    • Steuerkonsole: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
    • Notfall Ausschaltung (EPO): --
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 459Joule
    • Filtern: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 219mm , 21.9cm
    • Maximale Breite: 171mm , 17.1cm
    • Maximale Tiefe: 439mm , 43.9cm
    • Nettogewicht: 24.09kg
    • Versandgewicht: 27.23kg
    • Höhe für Versand: 376mm , 37.6cm
    • Breite für Versand: 328mm , 32.8cm
    • Tiefe für Versand: 595mm , 59.5cm
    • Farbe: Black
    • Anzahl Palletten: 12.0
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 45.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 135.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, Querschnitt, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
    • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,24*
€ 891,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,83*
€ 891,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,31*
€ 883,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,26*
€ 866,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,11*
€ 828,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000ic
ab € 440,43*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2UC
ab € 593,90*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 851,95*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.864,43*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.271,68*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.203,47*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.848,62*
Ähnlich
APC
SMC1500ic
ab € 584,60*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2UC
ab € 759,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.