Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabletständer smart-Line, innovativ, mit Soft-Grip Aufstellfläche, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tabletständer smart-Line, innovativ, mit Soft-Grip Aufstellfläche, schwarz
Tabletständer smart-Line, innovativ, mit Soft-Grip Aufstellfläche, schwarz
Tabletständer smart-Line, innovativ, mit Soft-Grip Aufstellfläche, schwarz
Tabletständer smart-Line, innovativ, mit Soft-Grip Aufstellfläche, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-92140-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     92140-13
EAN/GTIN:
     4012473927414
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tabletständer smart-Line, innovativ und ergonomisch. Die perfekte Organisation für Ihr Tablet - verleiht Ihrem Schreibtisch einen eleganten und modernen Look. Praktisch: Für alle gängigen Tablets geeignet (bis zu 13 mm Stärke). Optimaler Sicht- und Arbeitswinkel sowohl im Quer- als auch im Hochformat sorgen für eine angenehme Nutzung des Tablets. Moderne, hochglänzende Farbe. Sicheren Halt garantiert eine Soft-Grip Aufstellfläche. Optionaler Zusatznutzen: Dank des integrierten Verbindungsclips können alle Produkte der smart-Line mittels der Verbindungsschiene an der Schreibunterlage ins optimale Arbeits- und Blickfeld platziert werden. Außenmaße (B x T x H): 135 x 72 x 74 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tabletständer
Artikelbezeichnung:
Tabletständer smart-Line
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.