Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Seifen-Spender 6948 – 1 x wandmontierter Seifenspender, weiß (Nachfüllmenge 1 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1375-449007001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     05027375044434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius Handseifen-Spender kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Der Seifenspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Das moderne Hochglanzdesign dieses wandmontierten Seifenspenders macht diesen zu einer perfekten Lösung für Flüssigseife oder Schaum-Handseife in jedem Waschraum. Das Nachfüllen des Hautpflegespenders ist denkbar einfach, und die unkomplizierte Wartung hält die Kosten in stark frequentierten Bereichen in Schach. Der 1-Liter-Seifenspender liefert genau die richtige Menge, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Der weiße Aquarius Spender für Schaumseife und Flüssigseife ist auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7173), für alle Waschräume. Die Abmessungen dieses Seifenspenders betragen 23,5 cm (L) x 11,6 cm (B) x 11,4 cm (T). Der Kimberly-Clark Seifenspender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Hautpflege-Kassettenn der Marken Kleenex und Scott von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 6385, 6386, 6387, 6342, 6348, 6340, 6331. Gleichfalls kompatibel mit: 6330, 6332, 6333, 6336, 6373, 6377, 6382. 1 x Aquarius Handreiniger-Spender – 1 l – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
13 cm
Länge:
25.7 cm
Breite:
12.9 cm
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, schaumseife kleenex 1000ml, handwaschschaum, handwaschschaum 1000ml, Aquarius, Spender, 6948, 06948010, Kassette, Seife, Kimberly-Clark Spender, Hautpflege-Spender, wandmontierter Seifenspender, Kimberly-Clark Seifenspender, Seifen-Spender, Keine Schlüsselwörter, Handseifenspender, Seifendosierung, Waschraumhygiene, Arbeitsplatzhygiene, Seifenspender für 1 Liter, Schaumseifenspender, Waschraumspender
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,99*
€ 11,98*
2 Tage
61
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 12,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 12,26*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 12,67*
2 Tage
19
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 270 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.