Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard G40 Polyurethanbeschichtete handspezifische Handschuhe 38727 – Grau, 8, 5x12 Paare (120 Handschuhe)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     260S-1093099
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     38727
EAN/GTIN:
     10036000387275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KleenGuard Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände vor mechanischen Gefahren und bei allgemeinen industriellen Anwendungen zu schützen und so die Arbeit zu erledigen, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind.Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2. Perfekt für den Einsatz in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Metall- und Bauindustrie, wenn Berührungsempfindlichkeit und die Handhabung von Kleinteilen erforderlich sind. Diese 15-Gauge-Handschuhe verfügen über eine graue Polyurethanbeschichtung für ausgezeichnete Beweglichkeit und Empfindlichkeit bei leichten oder mittleren Montagearbeiten sowie hervorragende Nass-/Trockengriffigkeit und ölabweisende Wirkung. Die nahtlos gestrickte Nylonrückseite sorgt für Atmungsaktivität und Tragekomfort. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 38726, 38728, 38729 und 38730. 5 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 8, (120 insgesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
grau & schwarz
Höhe:
14.7 cm
Länge:
42.7 cm
Breite:
25.6 cm
Gewicht:
2.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 136,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,00*
ab € 111,16*
€ 136,74*
pro Beutel
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 141,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,07*
€ 161,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,14*
€ 159,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,28*
€ 153,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,78*
€ 146,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,67*
€ 131,70
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,92225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.