Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard G40 Polyurethanbeschichtete handspezifische Handschuhe 38729 – Grau, 10, 5x12 Paare (120 Handschuhe)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     9428-8538729
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     38729
EAN/GTIN:
     10036000387299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KleenGuard Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände vor mechanischen Gefahren und bei allgemeinen industriellen Anwendungen zu schützen und so die Arbeit zu erledigen, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind.Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2. Perfekt für den Einsatz in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Metall- und Bauindustrie, wenn Berührungsempfindlichkeit und die Handhabung von Kleinteilen erforderlich sind. Diese 15-Gauge-Handschuhe verfügen über eine graue Polyurethanbeschichtung für ausgezeichnete Beweglichkeit und Empfindlichkeit bei leichten oder mittleren Montagearbeiten sowie hervorragende Nass-/Trockengriffigkeit und ölabweisende Wirkung. Die nahtlos gestrickte Nylonrückseite sorgt für Atmungsaktivität und Tragekomfort. . Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 38726, 38727, 38728 und 38730. 5 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 10, (120 insgesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
grau & schwarz
Höhe:
14.7 cm
Länge:
42.7 cm
Breite:
25.6 cm
Gewicht:
2.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,00*
ab € 110,09*
€ 137,52*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 137,53*
pro Beutel
Frei Haus
ab € 111,41*
€ 143,11*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 137,52*
€ 163,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 136,01*
€ 161,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 130,40*
€ 155,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 125,40*
€ 149,23
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 110,09*
€ 131,01
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 22,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.