Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3494447 Herst.-Nr.: 94447 EAN/GTIN: 10036000944478 |
| | |
|
| | |
| Die chemikalienbeständigen Handschuhe KleenGuard G80 eignen sich für verschiedene Aktivitäten und bieten zuverlässigen Schutz vor einer Vielzahl von chemischen und mechanischen Gefahren. Jeder handspezifische, latexfreie Handschuh mit Rautenprägung an den Fingerspitzen bietet eine verbesserte Nass- und Trockengriffigkeit und ein Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und zusätzlichen Komfort bei längerem Tragen. Die Handschuhe bieten Schutz der PSA-Kategorie 3, AQL 0,65 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 sowie Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle, Fette, Alkohole, Säuren, Basen und Lösungsmittel. Ideal für den Einsatz in den Bereichen Fertigung, Transport, Bauwesen, Landwirtschaft sowie für Reinigungs- und Hausmeisterarbeiten. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 94445, 94446, 94448 und 94449. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, grüne Handschuhe, 9, (120 insgesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Grün | Höhe: | 18.1 cm | Länge: | 39.1 cm | Breite: | 28.3 cm | Gewicht: | 5.28 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kimberly-clark nitrilhandschuh gr. l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, KleenGuard, Handschuhe, 94447, U9444741, chemikalienbeständige Handschuhe, 33 cm, handspezifische Paare |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 60 | | pro Paar | € 5,00* | ab € 2,51267* | € 3,10267* | | | | | | | | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,465* | € 3,13* | | | | | | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,96367* | € 3,3125* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,19* | ab € 2,00* | € 3,36* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 2,45* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar | Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 186,1602* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|