Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Korkboard mit Holz-Rahmen (800x600mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
magnetoplan Korkboard mit Holz-Rahmen (800x600mm)
magnetoplan Korkboard mit Holz-Rahmen (800x600mm)
Artikel-Nr.:
     1682-150075400
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     121923
EAN/GTIN:
     4013695016320
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
magnetoplan Kork-Pinntafeln mit Holz-Rahmen, 800 x 600 mm. Das Pinnboard mit Kork-Oberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard:
  • Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc.
  • Mit robuster Kork-Oberfläche, schließt sich nach jedem Nadelstich (Stärke: 8 mm)
  • Mit Rahmen aus Kiefernholz (Stärke: 17 mm)
  • Hoch + quer nutzbar
  • Komplett mit 6 Pinn-Nadeln + Befestigungs-Material.
Weitere Informationen:
Größe:
800x600mm
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, kork pinnwand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,95*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,68*
€ 16,38*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,09*
€ 16,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,39*
€ 17,46*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.